曜日別特売
WB001B サングラス WINDBREAKER Photochromic(調光) MAGICSHINE 04952600

サングラス WINDBREAKER Photochromic(調光)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は色が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
High Transparency Matte Lake Placid Blue
注文コード
04952600
品番
WB001B
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

調光レンズ。レンズの色合いをカテゴリー1からカテゴリー3に簡単に切り替えることで、どんな状況でも常に最高の視界を確保できます。
割れないPCレンズ。有害な紫外線から完全に目を保護し、風、ほこり、その他の大気中の要素からも目を守ります。
換気機能の強化。レンズ上の4つの通気孔とテンプル部分に配置された通気孔により、曇りを防ぎ、最高の視界を確保します。
汚れ防止コーティング。撥水性と撥油性加工により、レンズに指紋、油分、汚れが付着しにくく、お手入れが簡単になります。
優れた光学コーティング。卓越したREVOおよびOARコーティングにより、真の色を再現し、コントラストを高めることで、あらゆる条件下で比類のない光学的な鮮明さを実現します。
滑り止めノーズピーステンプルチップ。ノーズパッドとテンプル先端にゴム製のグリップが付いているため、激しい運動中でも眼鏡がしっかりと固定されます。

用途
レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
レンズタイプ:フォトクロミック
フィルターカテゴリ:CAT.1-3
フレームタイプ:フレームレス
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
High Transparency Matte Lake Placid Blue

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする