京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04952613
品番
S16Q-STWPR11-20
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB-3TR
レンチ:FT-10
シャンクタイプ突出し量(L/D)
エクセレント
〜5
最小加工径A(Φmm)
20
シャンク径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
10
寸法H(mm)
15
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
5.5
寸法S(mm)
2.0
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
全長L1(mm)
180
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
60
逃げ角(度)
11ポジ
チップ逃げ角(°)
11
用途
ボーリングバー(倣い加工)
トラスコ品番
178-0336
タイプ
鋼シャンク
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
クランプ
スクリュークランプ方式
形態
倣い加工
角度θ(°)
0
チップ形状
三角形
基準コーナーR
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。