曜日別特売
RL002B サングラス ROULEUR Photochromic(調光) MAGICSHINE 04952670

サングラス ROULEUR Photochromic(調光)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色Matte Green/Brown
Matte Green/Brown
Silver/Black
Transparent/Lack Blue
内容量1個注文コード04952670品番RL002B
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。
【100%UVカット】耐衝撃レンズで100%UVカット。
【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。
【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。
【通気孔付き中空デザイン】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。
【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。

用途
レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック
フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3CAT.3
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
Matte Green/Brown

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする