曜日別特売
MP003Z サングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載 MAGICSHINE 04952688

サングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色White/Gray
内容量1個注文コード04952688品番MP003Z
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
HiPREC? ZEISS光学精度:最高級のZEISS光学系に、Magicshine独自のHiPREC?チューニングを施し、あらゆる条件下で比類のない鮮明度、コントラスト、そして忠実な色彩を実現。

用途
レンズ技術:ZEISS + HiPREC?
レンズ素材:ツァイスレンズ
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:高コントラストHD
フィルターカテゴリ:CAT.2
光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
White/Gray

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする