曜日別特売
MP002CB サングラス MORPHERREVOミラーコーティングPhotochromic(調光) MAGICSHINE 04952898

サングラス MORPHERREVOミラーコーティングPhotochromic(調光)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色Gray+Gray
内容量1個注文コード04952898品番MP002CB
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。
紫外線に反応して明るさが増すREVOミラーと、調光機能を組み合わせることで、コントラストと視認性を向上させます。

用途
レンズ素材:PC
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:フォトクロミック
フィルターカテゴリ:CAT.1-3
光学コーティング技術:REVO + OARコーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
色
Gray+Gray

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする