アシックス
WINJOB CP314 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
23
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
ミッドナイト×イルミネイトミント
ラジアントアメジスト×ブラック
ミッドナイト×イルミネイトミント
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04956791
品番
1273A177.400-23.0
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
716-7104
色
ミッドナイト×イルミネイトミント
寸法(cm)
23
仕様
保護具:安全靴・作業靴
タイプ
ダイヤル式、プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
足幅
EEE相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1