1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827

1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827
1273A177.400-29.0 WINJOB CP314 BOA アシックス 04956827

WINJOB CP314 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(cm)29
色ミッドナイト×イルミネイトミント
内容量1足注文コード04956827品番1273A177.400-29.0
販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
¥19,800
トラスコ品番
716-8649
色
ミッドナイト×イルミネイトミント
寸法(cm)
29
仕様
保護具:安全靴・作業靴
タイプ
ダイヤル式、プロテクティブスニーカー:ダイヤルタイプ
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
足幅
EEE相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする