曜日別特売
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539

4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539
4901080353115 ミーマイバス アース製薬 04959539

ミーマイバス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
香りラベンダーの香り
内容量1個(240g)注文コード04959539品番4901080353115
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

はりつめた気分をゆるめる(
香りで気分リラックス)私のための私のバスタイム
和漢植物(保湿成分):ショウキョウ、チンピ、シャクヤク配合
温泉ミネラル(硫酸ナトリウム)成分:温浴効果を高め、疲労回復、冷え症を緩和
塩素を除去するアミノ酸系成分配合
パッチテスト済:全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。
薬用入浴剤
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、荒れ性、にきび、あせも、しっしん、うちみ、くじき、神経痛、しもやけ、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、痔、リウマチ
【内容量】240g(約6回分)
自動計量充填ですから、空間があっても内容量は表示のとおりです。

用途
お風呂のお湯(200L)に約40g(付属の紙スプーンで約5杯)の割合でよくかき混ぜながら溶かしてください。
【専用紙スプーンの使い方】
・折り目に沿って折ってスプーンの形に整えてください。
・スプーン5杯で1回分(約40g使用)
成分
【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム【その他の成分】L-グルタミン酸ナトリウム、ショウキョウエキス、チンピエキス、シャクヤクエキス、無水ケイ酸、BG、エタノール、精製水、香料、青2、赤227
香り
ラベンダーの香り
仕様
【湯色】淡い紫色(透明タイプ)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※【残り湯について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。
※切り口や袋のはしで手を切らないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする