- 使用方法
- このまま使えます(つめかえ用ではありません)
点線に沿ってゆっくりお切りください。
切り口や袋のはしで手を切らないようご注意ください。
【使用法】
お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
・カンタン計量1杯で1回分!
・スライドするだけでチャックが閉まる!
・フック付きで袋にかけられる!
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
- 香り
- みずみずしい和ひのきの香り
- 仕様
- 【湯色】琥珀色の湯(透明タイプ)
- 成分
- 【有効成分】塩化Na、乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素Na、炭酸Na【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、コンドロイチン硫酸Na、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、PEG(120)、PVP、軽質イソパラフィン、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、酸化Mg、エチレンジアミンテトラPOE・POP、無水ケイ酸、BHT、香料、黄5、青2、赤106
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品