曜日別特売
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609

4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609
4548514160514 きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯 バスクリン 04959609

きき湯 ナトリウム芒硝炭酸湯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(30g)
香り和ひのきの香り
内容量1個(30g)注文コード04959609品番4548514160514
参考基準価格(税別)¥103販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

HOTな健康を、明日へ。
温泉科学のツブが効く(
温浴効果を高めて)
・コンドロイチン(保湿成分)
琥珀色の湯(透明タイプ)
薬用入浴剤
【販売名】きき湯CS-a
【医薬部外品】
【効能】神経痛、リウマチ、腰痛、肩のこり、くじき、冷え症、疲労回復、あせも、荒れ性、うちみ、しっしん、しもやけ、痔、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび

使用方法
お風呂のお湯(200L)に約30gの割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
香り
和ひのきの香り
仕様
【湯色】琥珀色の湯(透明タイプ)
成分
【有効成分】塩化Na、乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素Na、炭酸Na【その他の成分】フマル酸、DL-リンゴ酸、コンドロイチン硫酸Na、L-グルタミン酸ナトリウム、コメヌカ油(リッチオリザ)、PEG(120)、PVP、軽質イソパラフィン、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、酸化Mg、エチレンジアミンテトラPOE・POP、無水ケイ酸、BHT、香料、黄5、青2、赤106
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。_x000D_
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。_x000D_
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。_x000D_
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。_x000D_
※入浴以外の用途には使用しない。_x000D_
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。_x000D_
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。_x000D_
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。_x000D_
※【残り湯について】_x000D_
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。_x000D_
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料_x000D_
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。_x000D_
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする