- 用途
- お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。) - 使用方法
- お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中の錠剤に顔を近づけると、まれに咳き込む場合があります。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
- 仕様
- 【湯色】サンダルウッドの香り:ナチュラルイエローの湯色(色付き透明)、パロサントツリーの香り:ウォームウッドの湯色(色付き透明)、ヴァーベナの香り:ハーバルグリーンの湯色(色付き透明)、ローズマリーの香り:リフレッシュグリーンの湯色(色付き透明)
- 成分
- 【有効成分】炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸Na【その他の成分】コハク酸、フマル酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、シア脂、水解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、カッコンエキス、ショウキョウエキス(生姜エキス)、ローヤルゼリーエキス、PVP、軽質無水ケイ酸、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、流動パラフィン、BG、天然ビタミンE、エタノール、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、黄202(1)、赤102
- 香り
- サンダルウッドの香り・パロサントツリーの香り・ヴァーベナの香り・ローズマリーの香り
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C009084
- 販売名
- バスアースVHS-6(S)