GROM/MSX125/MSX125SF/モンキー125にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントスプロケットカバー部に存在します。メーカー製16T/17Tドライブスプロケットを装着する場合、純正のガードプレートに干渉し取付け出来ない為、このスプロケットガードプレートが必要になります。ノーマルドライブスプロケットの歯数は15Tになります。GROM/MSX125にはドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロントスプロケットカバー部に存在します。TAKEGAWA製16T/17Tドライブスプロケットを装着する場合、純正のガードプレートに干渉し取付け出来ない為、このスプロケットガードプレートが必要になります。
トルクがあるエンジンなので、ドライブスプロケを14丁から15丁に変えた時に装着しました。15丁ならこのパーツを装着しなくても大丈夫そうだったのですが、この先16丁に換えるかもしれないので一応装着しておきました。また、C125はスピードメーターがケーブルではなくセンサーなので、「速度パルス変換ユニット」を装着しないとメーター誤差が出てしまいます。