京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04960383
品番
S16Q-SSKPR09-20
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
用途
ボーリングバー(通し穴加工)
切刃長さ(mm)
9.525
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。