京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
04960401
品番
S25X-SSKPR 12-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
用途
ボーリングバー(通し穴加工)
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。