京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04960505
品番
STGCR1010F-08
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB2060TR
レンチ:FT-8
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
トラスコ品番
153-2715
H1=h
10
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
12
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法F1(mm)
12
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。