京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
8
注文コード
04960566
品番
STGPL 0808E-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB2060TR
レンチ:FT-8
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
H1=h
8
寸法L1(mm)
70
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
12
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
寸法F1(mm)
10
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。