京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04960593
品番
STGPL1212H-11
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。