曜日別特売
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632

- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 04960632

道路線引き用スプレー

(24件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1ケース(400mL×6本)
危険物の数量
1200mL
注文コード
04960632
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

用途
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
危険物の数量
1200mL
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性

商品説明動画

道路線引き用スプレー
この動画は、5人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 駐車場や工場内の線引き
製造業

スプレータイプなので引きやすく、乾きも早いので使いやすいです

2026-01-06
用途: 駐車場の枠線に

まっすぐ引くにはコツがいります。スピードで濃さが変わってしまうから素人には難しかった。

2025-04-02
用途: 消えている駐車場の区画線の補修
株式会社ケイミックスパブリックビジネス 様(その他業種)

スプレーはきれいな楕円状に均一に噴霧されますので、ムラになりにくく、一度に広範囲にスプレーができます。楕円状に出るので、縦に動かすと濃く塗布できますし、横に動かすと広い範囲がカバーできます。最後まで、ガスは均等に出ますので塗料が残ったり、ノズル附近で詰まったりしませんでした。やはり一流メーカーですね。

対象商品 : 10768152
2024-05-23
用途: 駐車場のライン引き

使い心地は、良いです。
値段がもう少し安ければいいのですが。

対象商品 : 10768152
2022-12-22
用途: 駐車場のライン引き
奈良県立吉野高等学校 様(教育・研究機関)

動画を参考にスプレーライナーにセットして使用すると、簡単に引けます。
動かす早さにもよりますが、1回引きでは少し薄かったので、2回塗りをしました。

対象商品 : 10768152
2022-12-16
用途: 駐車場のライン引き
有限会社青木館 様

駐車場のライン引きに使用しました。線引きライナーで線引きが簡単にできました。

対象商品 : 10768152
2020-10-07
用途: 道路工事の仮区画線
建設業・工事業

普通の白スプレーと違って、アスファルト面での色のりがよく、スプレーライナーを使って立ったまま簡単にラインが引けて楽です。
スプレーライナーの指かけで指先に力を入れるので、ひとさし指が少し痛くなるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品 : 10768152
2020-04-23
用途: アスファルトの白線引き

別売りのコロコロを使わず、手作業で行いました。吹き出し横の押すところを、片手親指だけで押しても、ペンキがほとんど出なかったです。両手を使ってしっかり押すと、ちゃんと出たのですが、結構大変でした。軽く押してもしっかり出るよう、改良してほしいと感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする