京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
04960873
品番
E10N-STUPL 11-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
160
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
超硬ツインホールバー(止まり穴加工)
切刃長さ(mm)
11
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。