京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
04961171
品番
S20R-STUPL 11-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
200
切刃長さ(mm)
11
寸法F(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
20
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
33
最小加工径(Φmm)
25
コーナー
0.4R
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
寸法A(Φmm)
25
角度θ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。