※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯B級BL両面天井埋込 みるだけ
NNFA21322 LE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04961377
品番
NNFA21322 LE1
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売
質量(kg)
2.1(本体・表示板)
寸法
幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
定格電圧
AC100V
消費電力
2.3W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AM221-3786
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.048
光度(cd)
表示面:1.5以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
LED内蔵
関連資料:
(0.27MB)