※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ
NNFA41322 LE1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04961386
品番
NNFA41322 LE1
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
設置・充電:設置後は通電して24時間充電すること(充電しないと非常点灯しません)、同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売、LED内蔵
質量(kg)
2.1(本体・表示板)
寸法
幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129
定格電圧
AC100V
消費電力
4.1W
機能
自己点検スイッチ付
型式認可番号
1AL221-3790
電池
FK723 2.4V 700mAh
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.079
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100×258 mm
埋込高(mm)
129
関連資料:
(0.27MB)