曜日別特売
NNFA11312 LE1 誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 04961411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFA11312 LE1 誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 04961411
NNFA11312 LE1 誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック) 04961411

誘導灯C級片面天井埋込 みるだけNNFA11312 LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04961411
品番
NNFA11312 LE1
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
同梱ランプ:FK92112,FK92222、表示板:別売
質量(kg)
0.9(本体・表示板)
定格電圧
AC100V
消費電力
1.1W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック付
型式認可番号
1AL111-3789,1AS111-3781
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
108×190×146
電池
FK723 2.4V 700mAh
LED
内蔵
入力電流(A)
0.025
光度(cd)
表示面:20以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
90×172
枠
樹脂(ホワイト)
埋込高(mm)
97
関連資料:(0.27MB)
注意
片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。
LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
適合表示板にご注意ください。
24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常に点灯しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする