CS03R-16-NDJ-45-ZC230B1 押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク45mm CS03R-16-NDJ-45シリーズ New-Era(ニューエラー) 04962040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク45mm CS03R-16-NDJ-45シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-0199注文コード04962040品番CS03R-16-NDJ-45-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥11,510販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-0199アズワン品番68-1289-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする