京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
04962072
品番
S25X-STUPR 16-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
用途
ボーリングバー(止まり穴加工)
トラスコ品番
175-0551
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04962072
S25X-STUPR 16-32
35146711
S25S-STLPR16-27A
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型
京セラ
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です