京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注文コード
04962081
品番
S25X-STUPR 16-32E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB-4TR
レンチ:FT-15
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
用途
エクセレントバー(止まり穴加工)
トラスコ品番
175-0771
寸法H(mm)
23.4
寸法L1(mm)
270
切刃長さ(mm)
16.5
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
0.6
寸法D(Φmm)
25
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
42
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
特殊
角度θ(°)
0
最小加工径A(Φmm)
32
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。