曜日別特売
TB1377N 嫌気性封着剤 TB1377 スリーボンド 04962138

嫌気性封着剤 TB1377

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04962138
品番
TB1377N
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

高強度です。
高粘度です。
紫外線硬化性付与です。
はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能です。

用途
嵌合用 嵌合部全般の固着に。
トラスコ品番
813-0545
色
緑
使用温度範囲(℃)
-40~120
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする