京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
内径ねじ切りホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962142
品番
S16R-STWPL11-20E
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
H
15
L1
200
L2
5.5
F
10
S
2
ΦD
16
L3
35
ΦA
20
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。