代表画像
アサダ
EZオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04962242
品番
AP203
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。
経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。
用途
真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。
真空ポンプのオイル交換に。
トラスコ品番
850-9571
材質
油、ケース:樹脂
容量(L)
3.8
危険物の類別
非危険物
注意
※真空ポンプオイルは定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保って下さい。ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。