京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
内径ねじ切り用ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962246
品番
S12M-STWPR11-16E
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
647-0092
H
11
L1
150
L2
5.5
F
8
S
1.5
ΦD
12
L3
30
ΦA
16
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。