内径ねじ切り用ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04962264 品番 S16R-STWPR11-20E
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)11 適合クランプスクリュー:SB-3STR、レンチ:FT-10 トラスコ品番647-0271 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)200 切刃長さ(mm)11 寸法F(mm)10 寸法S(mm)2.0 寸法D(Φmm)16 シャンク鋼シャンク 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)5.5 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 寸法A(Φmm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする