殺菌・漂白剤”ジアノック”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04962330
品番
41541
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
¥5,298

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に便利です。
次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。

用途
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。
トラスコ品番
176-2028
材質
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE
容量(kg)
20
希釈倍率
300(倍)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする