京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962343
品番
C06J-STXBL06-075
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
切刃長さ(mm)
6.9
用途
超硬防振バー(内径・奥端面加工)
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
7.5
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。