CS03R-16-NDJ-5 押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク5mm CS03R-16-NDJ-5シリーズ New-Era(ニューエラー) 04962469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク5mm CS03R-16-NDJ-5シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-2186注文コード04962469品番CS03R-16-NDJ-5
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-2186アズワン品番68-1290-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする