京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
04962517
品番
S32S-SVJBL 16-40E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
勝手・切込み角Kr
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
用途
エクセレントバー(内径球面・奥端面加工)
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。