メテックス
清浄用ジェル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04962619
品番
EXFRCAG6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
片手で簡単に蓋が開けられるワンタッチキャップボトル
アロマベラエキス含有で肌に優しい
アルコール含有率58%だから危険品扱いにならず運搬自由
用途
軽量・コンパクトで携帯に便利、いつでもどこでも使えます。
コロナ等に備えた新清潔生活の強い味方。
トラスコ品番
363-4004
適合機種
30
材質
成分:エタノール、蒸留水、グリセリン、プロピレングリコール、アロエベラエキス
タイプ
ジェル
奥行(mm)
70
容量(L)
30