京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04962666
品番
S12M-SVJCR 08-16E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB-2050TR
レンチ:FT-6
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
用途
エクセレントバー(倣い・ぬすみ加工)
トラスコ品番
142-9124
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
150
切刃長さ(mm)
8.3
寸法F(mm)
2
寸法D(Φmm)
12
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
26
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
角度θ(°)
5
最小加工径A(Φmm)
16
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04962666
S12M-SVJCR 08-16E
40539563
A12M-SVJCR08-16AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です