京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
04962851
品番
SVNR 1616K-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法L1(mm)
-
適合チップ
-
勝手
右
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク ストレートタイプ)
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR
寸法H(mm)
16
止ねじ
HS3X8
寸法LF(mm)
125
レンチ
FT-10、LW-1.5
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。