京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
注文コード
04962876
品番
SVNR 2525M-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
VNBR□□□□-□□
BNBTR□□□□-□□□
VNGR□□□□-□□
VNFGR□□□□-□□
VNTR□□□□-□□
適合
クランプスプリュー:SB-3080TR
レンチ:FT-10
スクリュー(サイドストッパー):HS3×16
レンチ:LW-1.5
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
25
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
22
勝手
右勝手
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク ストレートタイプ)
H1=h
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。