※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04962955
品番
S22K-SVNR 12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
勝手・寸法D1・切込み角Kr
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小内径ボーリングシステムバー(丸シャンク 同径タイプ)
仕様
クランプスクリュー:SB-3080TR、HS3X4(サイドストッパー)
トラスコ品番
647-0670
主な用途
小内径ボーリングシステムバー(丸シャンク 同径タイプ)
レンチ
FT-10、LW-1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。