京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
-
勝手
右
寸法B(mm)
16
注文コード
04963043
品番
SVNSR 1616M-12-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
勝手
右
寸法L1(mm)
-
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
仕様
-
寸法H(mm)
16
適合チップ
-
寸法LF(mm)
150
レンチ
LTW-10S、LW-1.5
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
寸法HBKW(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0