京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
04963131
品番
SVPBR 1010F-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
寸法h・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04963131
SVPBR 1010F-11
40550754
SVPBR1010JX-11
ホルダ
京セラ
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です