京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
12
トラスコ品番
153-2863
注文コード
04963147
品番
SVPBR 1212H-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
寸法h・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)
トラスコ品番
153-2863
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。