画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 寸法B(mm)20 トラスコ品番153-2880 注文コード04963165 品番SVPBR2020K-11
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は寸法h・寸法B・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB2570TR
レンチ:FT-8
寸法B(mm)20 寸法F1(mm)25 基準コーナーR0.4 H1=h20 寸法L1(mm)125 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い・ぬすみ加工) トラスコ品番153-2880 適合チップひし形35° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする