京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
04963585
品番
S10H-SWUBL 06-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
勝手
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。