京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
04963612
品番
C06J-SWUBL 06-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,900
この商品は
勝手・切込み角Kr・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
切刃長さ(mm)
6.5
用途
超硬防振バー(止まり穴加工)
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
7
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。