画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04964242 品番S12M-SYXPL 06-12E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ多角形25° 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)11 勝手 用途エクセレントバー(内径・奥端面・倣い加工) シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする