ひまわり洗剤

ひまわり洗剤 - SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤 - SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤 - SARAYA(サラヤ)

油脂やタンパクの頑固な汚れの洗浄にお使いいただけます。

用途
食器洗浄機用洗剤
材質
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、カルボン酸塩
容器仕様
ボトル
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
0.1~0.3%
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32410 0496287204962872324101箱(3個)650-99596
¥16,020
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
32411 0496296904962969324111個650-996713
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
32412 0496302104963021324121個650-995025
¥20,140
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする