SARAYA(サラヤ)
ひまわりエコタブレット
洗浄力をギュッと濃縮しました。
少量パワフル洗浄です。
アルミニウム製品対応です。
用途
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。
食器、調理器具、コンテナーに。
トラスコ品番
574-4793
材質
調査中
タイプ
タブレット状
容量(kg)
2.5
使用濃度
0.03%~0.05%
内容量
1箱(4個)
注意
※タブレット状食器洗浄機用洗浄剤供給装置と使用してください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963949
31738
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください