CS03R-16-PFS-110 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク110MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-110シリーズ New-Era(ニューエラー) 04967737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク110MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-110シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-8779注文コード04967737品番CS03R-16-PFS-110
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-8779アズワン品番68-1299-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする